Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Telecomandi /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001AF43TW
Cod. Produttore
001AF43TW
Cod. EAN
8050456004406

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 433,92 MHz
  • Alimentazione: 5 V ±10%
  • Temperatura: -20 ÷ +55 °C
  • Lunghezza: 39 mm
  • Funzione: Keyblock integrata
  • Tipo: Scheda ad innesto
  • Serie: AF43TW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.

frequenza

433,92 ... 433,92 MEGAHERTZ