› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Automazione per cancelli

SCHEDA RADIOFREQUENZA 433,92 MHZ

Cod. Rexel CJ001AF43SR
Cod. Produttore 001AF43SR
Cod. EAN 8050456004390

Informazioni principali

  • Frequenza: 433,92 MHz
  • Max trasmettitori: 25 Rolling Code
  • Alimentazione: 5 V ±10%
  • Temperatura esercizio: -20 ÷ +55 °C
  • Lunghezza: 43 mm
  • Tipo: Scheda radiofrequenza
  • Applicazione: Quadri senza display
  • Serie: AF43SR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.

Caratteristiche tecniche

frequenza

433,92 ... 433,92 MEGAHERTZ

SCHEDA RADIOFREQUENZA 433,92 MHZ