Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXR263
Cod. Produttore
R263
Cod. EAN
8013406201065

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Corrente: 20 mA
  • Colore LED: Verde
  • Compatibilità: Modulo 805N
  • Tipo: Scheda LED
  • Serie: EXR263
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scheda LED verde per modulo con cartello luminoso 805N

funzione

Comandare/regolare

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Produttore

Scheda LED verde compatibile con modulo cartello luminoso 805N uso industriale