› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Scheda identificativa rossa EX24 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803962
Cod. Produttore 0803962
Cod. EAN 4055626212395

Informazioni principali

  • Tipo: etichetta flessibile
  • Colore: rosso/bianco
  • Lunghezza nastro: 8 m
  • Altezza campo testo: 22 mm
  • Larghezza campo testo: 8000 mm
  • Montaggio: colla
  • Compatibile con: THERMOFOX, THERMOMARK
  • Serie: MM-EMLF (EX24)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, rosso/bianco, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

8000 mm

altezza

24 mm

lunghezza

0,07 mm

Scheda identificativa rossa EX24 Phoenix Contact