› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Scheda identificativa rossa EX18 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803961
Cod. Produttore 0803961
Cod. EAN 4055626212388

Informazioni principali

  • Serie: MM-EMLF (EX18)
  • Colore: Rosso/Bianco
  • Lunghezza nastro: 8 m
  • Altezza testo: 16 mm
  • Larghezza testo: 8000 mm
  • Tipo montaggio: Colla
  • Materiale: Altamente flessibile
  • Compatibile con: THERMOFOX, THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, rosso/bianco, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

8000 mm

altezza

18 mm

lunghezza

0,07 mm

Scheda identificativa rossa EX18 Phoenix Contact