› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Scheda identificativa grigia EX24 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803978
Cod. Produttore 0803978
Cod. EAN 4055626212531

Informazioni principali

  • Descrizione: MM-EML (EX24)R C1 SR/BK
  • Tipo: Scheda siglata
  • Colore: Argento/Nero
  • Lunghezza nastro: 8 m
  • Altezza testo: 22 mm
  • Larghezza testo: 8000 mm
  • Montaggio: Con colla
  • Serie: THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, argento/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

8000 mm

senza alogeni

altezza

24 mm

lunghezza

0,06 mm

Scheda identificativa grigia EX24 Phoenix Contact