› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Scheda identificativa grigia EX18 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803976
Cod. Produttore 0803976
Cod. EAN 4055626212524

Informazioni principali

  • Descrizione: MM-EML (EX18)R C1 SR/BK
  • Tipo: Scheda siglata
  • Colore: Argento/Nero
  • Lunghezza nastro: 8 m
  • Altezza campo testo: 16 mm
  • Larghezza campo testo: 8000 mm
  • Montaggio: Con colla
  • Serie: THERMOMARK GO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, argento/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

8000 mm

senza alogeni

altezza

18 mm

lunghezza

0,06 mm

Scheda identificativa grigia EX18 Phoenix Contact