› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Scheda identificativa gialla EX12 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803942
Cod. Produttore 0803942
Cod. EAN 4055626212210

Informazioni principali

  • Serie: MM-EMLF (EX12)R
  • Colore: Giallo/Nero
  • Tipo: Etichetta flessibile
  • Lunghezza nastro: 8 m
  • Altezza testo: 10 mm
  • Larghezza testo: 8000 mm
  • Montaggio: Con colla
  • Compatibilità: THERMOFOX, THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, giallo/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

8000 mm

altezza

12 mm

lunghezza

0,07 mm

Scheda identificativa gialla EX12 Phoenix Contact