› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Scheda identificativa gialla 20x8mm unicard Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0822631
Cod. Produttore 0822631
Cod. EAN 4046356328593

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x8 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica
  • Tipo montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 10
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Altezza testo: 8 mm
  • Serie: UC-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

20 mm

senza alogeni

altezza

8 mm

lunghezza

1,3 mm

Scheda identificativa gialla 20x8mm unicard Phoenix Contact