Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0815292
Cod. Produttore
0815292
Cod. EAN
4046356081283

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x30 mm
  • Colore: bianco
  • Materiale: da incidere
  • Tipo montaggio: colla
  • Num. cartellini: 9
  • Compatibile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT
  • Altezza campo testo: 30 mm
  • Serie: GPE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Materiale da incidere, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

colore

Bianco

larghezza

60 mm

senza alogeni

altezza

30 mm

lunghezza

0,85 mm

Produttore

Scheda identificativa bianca/rossa 60x30mm