Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0815208
Cod. Produttore
0815208
Cod. EAN
4046356014328

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 27x18 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Da incidere
  • Tipo montaggio: Colla
  • Cartellini singoli: 30
  • Compatibile con: Plotmark, Engraving
  • Altezza campo testo: 18 mm
  • Serie: GPE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Materiale da incidere, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

colore

Bianco

larghezza

27 mm

senza alogeni

altezza

18 mm

lunghezza

0,85 mm

Produttore

Scheda identificativa bianca/rossa 27x18mm