› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Scheda identificativa bianca EX12 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803971
Cod. Produttore 0803971
Cod. EAN 4055626212470

Informazioni principali

  • Descrizione: MM-EML (EX12)R C1 WH/BK
  • Tipo: Scheda siglabile
  • Colore: Bianco/Nero
  • Lunghezza nastro: 8 m
  • Altezza campo testo: 10 mm
  • Larghezza campo testo: 8000 mm
  • Tipo montaggio: Colla
  • Serie: THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

8000 mm

senza alogeni

altezza

12 mm

lunghezza

0,06 mm

Scheda identificativa bianca EX12 Phoenix Contact