› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Scheda identificativa arancione EX24 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803958
Cod. Produttore 0803958
Cod. EAN 4055626212357

Informazioni principali

  • Serie: MM-EMLF (EX24)
  • Colore: arancione/nero
  • Materiale: alta flessibilità
  • Lunghezza nastro: 8 m
  • Altezza campo testo: 22 mm
  • Larghezza campo testo: 8000 mm
  • Tipo montaggio: colla
  • Compatibile con: THERMOFOX, THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, arancione/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

8000 mm

altezza

24 mm

lunghezza

0,07 mm

Scheda identificativa arancione EX24 Phoenix Contact