Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828770
Cod. Produttore
0828770
Cod. EAN
4046356559850

Informazioni di prodotto

Targhetta per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

4 mm

lunghezza

4,3 mm

Produttore

Scheda identificativa 100x60mm per morsettiere