Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0803859
Cod. Produttore
0803859
Cod. EAN
4055626172934

Informazioni di prodotto

Cartellino

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 23 mm, larghezza del campo di testo: 109 mm

colore

Giallo

larghezza

109 mm

senza alogeni

altezza

13 mm

lunghezza

0,17 mm

Produttore

Scheda gialla identificativa 23x109mm per morsettiere