Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMPCBVEDO34
Cod. Produttore
PCBVEDO34
Cod. EAN
8023903292930

Informazioni di prodotto

SCHEDA CENTRALE VEDO 34

Documentazione tecnica

24Scheda centrale di allarme serie Vedo. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rel? e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. EN50131 grado 2

numero di gruppi di sabotaggio

34

numero di gruppi di segnalazione

34

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

36

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

36

tensione d’esercizio

24 V

profondità

280 mm

altezza

80 mm

larghezza

260 mm

memoria di eventi

collegamento radio

adatto a bus

Produttore

SCHEDA CENTRALE VEDO 34

Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui