› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SCC 15 MORSETTO SCHERMATO

Cod. Rexel CX1019422
Cod. Produttore 1019422
Cod. EAN 4055626504988

Informazioni principali

  • Numero poli: 1
  • Connessione: a molla
  • Tipo montaggio: Barra collettrice N
  • Colore: nero
  • Serie: SCC 15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

19 mm

altezza

38,1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a molla

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

diametro del cavo ammesso

8 ... 15 mm

SCC 15 MORSETTO SCHERMATO