Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
larghezza
14,4 mm
altezza
32,9 mm
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento a molla
Temperatura d'esercizio
-60 ... 110 °C
diametro del cavo ammesso
3 ... 10 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile