› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SCB/6/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBSB201GR
Cod. Produttore SB201GR
Cod. EAN 8017963045056

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRINA TERMINALE
  • Colore: Grigio
  • Compatibilità: SCB.6
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: SCB/6/PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCB/6/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per SCB.6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

SCB/6/PT/GR PIASTRINA TERMINALE