› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SCB.6/GR MORSETTO SEZIONABILE

Cod. Rexel CBSB200GR
Cod. Produttore SB200GR
Cod. EAN 8017963045025

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Circuiti di prova
  • Caratteristica: Sezionabile
  • Serie: SCB.6/GR
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCB.6/GR Morsetto a vite 6mm2 sezionabile per circuiti di prova, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

esecuzione della separazione trasversale

Scorrevole

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

SCB.6/GR MORSETTO SEZIONABILE