› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SCB/6/CPM/R COLONNINA X PAR. ROSSA

Cod. Rexel CBSB205R
Cod. Produttore SB205R
Cod. EAN 8017963036757

Informazioni principali

  • Descrizione: SCB/6/CPM/R COLONNINA X PAR. ROSSA
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Vite e colonnina
  • Compatibilità: SCB.6
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: SCB/6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCB/6/CPM/R Vite e colonnina per SCB.6, colore rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

1

con protezione dal contatto

SCB/6/CPM/R COLONNINA X PAR. ROSSA