› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SCB/6/CPM COLONNINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBSB205
Cod. Produttore SB205
Cod. EAN 8017963158619

Informazioni principali

  • Serie: SCB/6/CPM
  • Colore: nero
  • Tipo: Colonnina per parallelo
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Materiale: vite e colonnina
  • Applicazione: SCB.6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCB/6/CPM Vite e colonnina per SCB.6, colore nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

1

con protezione dal contatto

SCB/6/CPM COLONNINA PER PARALLELO