› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SCB.6/CD/GR MORSETTO SEZIONABILE

Cod. Rexel CBSB220GR
Cod. Produttore SB220GR
Cod. EAN 8017963045049

Informazioni principali

  • Serie: SCB
  • Tensione max AC/DC: 800 V
  • Corrente max: 41 A
  • Sezione nominale: 6 mm²
  • Capacità conduttore: 0.5-10 mm²
  • Coppia serraggio: 0.8 / 1.4 Nm
  • Larghezza (passo): 8 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCB.6/CD/GR Morsetto sezionatore a vite 6mm2 per circuiti amperometrici, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

77 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

esecuzione della separazione trasversale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

SCB.6/CD/GR MORSETTO SEZIONABILE