› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SCB/4/PT PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBSB301
Cod. Produttore SB301
Cod. EAN 8017963019224

Informazioni principali

  • Colore: beige
  • Tipo: piastrina terminale
  • Compatibilità: SCB.4
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: SCB/4/PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCB/4/PT Piastrina terminale, colore beige, per SCB.4

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

SCB/4/PT PIASTRINA TERMINALE