› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SCB.4/CD/GR MORSETTO SEZIONABILE

Cod. Rexel CBSB320GR
Cod. Produttore SB320GR
Cod. EAN 8017963110600

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto sezionatore
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Colore: Grigio
  • Connessione: A vite
  • Serie: SCB.4/CD/GR
  • Uso: Circuiti amperometrici
  • Quantità consigliata: 45 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCB.4/CD/GR Morsetto sezionatore a vite 4mm2 per circuiti amperometrici, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

esecuzione della separazione trasversale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

SCB.4/CD/GR MORSETTO SEZIONABILE