› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SCB/10/PT PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBSB401
Cod. Produttore SB401
Cod. EAN 8017963061551

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: SCB.10, SCB.10/CD, SCB.10/DD
  • Serie: PT
  • Codice doganale: 85389099

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCB/10/PT Piastrina terminale, colore beige, per SCB.10

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

SCB/10/PT PIASTRINA TERMINALE