Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT131AL
Cod. Produttore
SMT131AL
Cod. EAN
8006588061138

Informazioni di prodotto

SCAT.UTENZE 504 ALLUMINIO
Descrizione del produttore: Scatola per utenze realizzata in alluminio, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici, offre protezione e sicurezza grazie alla sua struttura solida e resistente. La finitura in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. La scatola è studiata per facilitare l’installazione e l’organizzazione dei dispositivi, assicurando efficienza e affidabilità negli impianti elettrici.

colore

Altro

materiale

Plastica

decorazione

Altro

altezza canale del battiscopa

75 mm

profondità del canale battiscopa

25 mm

numero di unità apparecchi

6

Produttore

Scatola utenze 504 in alluminio resistente per impianti elettrici professionali