Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI510LN
Cod. Produttore
510LN
Cod. EAN
8005543455098

Informazioni di prodotto

Scatola 1 modulo universale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
scatola in resina per incasso in profilati, utilizzabile anche per pareti in cartongesso e muratura - per supporto e placche da 1 modulo

inserimento dal retro

senza alogeni

con viti

larghezza

33 mm

numero di ingressi

5

per numero di inserti apparecchi

1

profondità interna

46 mm

lunghezza

70 mm

tipo di montaggio

parete forata

colore

giallo

forma

rettangolare

materiale

plastica

fissaggio degli apparecchi

avvitare

esecuzione

singolo

fissaggio del coperchio

non pertinente

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Scatola universale in resina 1 modulo per incasso in profilati