Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
inserimento dal retro
senza alogeni
con viti
lunghezza
106.7 mm
larghezza
94.8 mm
profondità interna
48.3 mm
numero di ingressi
6
per numero di inserti apparecchi
1
esecuzione
singolo
materiale
plastica
forma
rettangolare
superficie
non trattato
forma costruttiva
cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
fissaggio degli apparecchi
avvitare
fissaggio del coperchio
non pertinente
colore
Bianco
grado di protezione (IP)
IP00
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te