Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
senza alogeni
esecuzione coperchio
coperchio a diaframma cieco
fissaggio del coperchio
avvitato
resistente alle intemperie
colore
grigio
profondità
80 mm
tipo di montaggio
universale
piombabile
lunghezza
100 mm
tensione di isolamento nominale Ui
1500 V
larghezza
forma
rettangolare
materiale
plastica
temperatura di impiego
-25 °C
superficie
non trattato
Serie
Watertight_Boxes
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te