Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0826A00
Cod. Produttore
1SL0826A00
Cod. EAN
8000126233575

Informazioni di prodotto

Junction Box Surface mounting General

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP55-CABLE GL-LOW LID-220X170X80-1/4TS - GWT 650°C

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

fissaggio del coperchio

avvitato

resistente alle intemperie

colore

grigio

profondità

80 mm

tipo di montaggio

universale

per diametro del tubo

32 mm

piombabile

lunghezza

220 mm

sezione max. del conduttore

804.25 mm²

numero di ingressi

12

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

larghezza

170 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

diametro

32 mm

Serie

Watertight_Boxes

Produttore

ABB

SCATOLA ST. IP55 - 650 C-1/4 GIRO-2