Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04102
Cod. Produttore
B04102
Cod. EAN
8015892041026

Informazioni di prodotto

IP40 INC 12W0 CEN INCASSO

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo apparecchio di illuminazione IP40 INC 12W0 CEN INCASSO, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e discreta in qualsiasi ambiente. Con una potenza di 12W, questo dispositivo è ideale per installazioni a incasso, offrendo un design elegante e moderno che si integra perfettamente in spazi residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP40 assicurano una resistenza adeguata contro polvere e solidi, rendendolo adatto per molteplici applicazioni. La luce calda e uniforme crea un'atmosfera accogliente, mentre la facilità di installazione ne permette un utilizzo immediato. Perfetto per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.

numero RAL

9016

coperchio/porta trasparente

larghezza

333 mm

altezza

275 mm

larghezza in unità di suddivisione

12

numero di file

1

profondità di incasso

108 mm

barra DIN

profondità

108 mm

profondità interna

108 mm

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

Serie

PABLO_IP40_INC

Produttore

IP40 INC 12 W0 Centralino 12 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO