Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Coperchio di ricambio per canalette di cablaggio compatibile con le linee T1-N, T1-EN e TPD con base da 100 mm. Realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, assicura protezione e sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, lungo 2 metri, si apre senza attrezzi, in conformità alla norma EN 50085-2-3.