› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

IP40 STD 08 GRI Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

Cod. Rexel BOB04002
Cod. Produttore B04002
Cod. EAN 8015892040029

Informazioni principali

Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 08 GRI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il centralino di distribuzione da parete, 8 moduli, senza portella, è ideale per installazioni indoor con tubi rigidi e guaine spiralate collegate tramite raccordo. Con dimensioni di 210x200x103 mm (LxHxP), garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK09. Realizzato in grigio RAL 7035, offre una dissipazione di 18 W, assicurando praticità nel montaggio su guida DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

210 mm

altezza

200 mm

profondità

103 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

larghezza di montaggio

210 mm

profondità interna

103 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di porta

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Segnale di passaggio porta

Serie

Pablo IP40

IP40 STD 08 GRI Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO