Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS13CILS
Cod. Produttore
TRS13CILS
Cod. EAN
8006588061282

Informazioni di prodotto

SCAT.UTENZ.6 MOD.COL.CILIEGIO S. DL3
Descrizione del produttore: Scatola portautensili da 6 moduli, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata nel colore ciliegio, si distingue per la robustezza e la facilità di installazione. Ideale per l’alloggiamento e la protezione di componenti elettrici, garantisce sicurezza e ordine negli impianti elettrici domestici e industriali. La struttura permette un accesso pratico e sicuro grazie al coperchio apribile, che facilita le operazioni di manutenzione e collegamento.

colore

Altro

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

altezza canale del battiscopa

75 mm

profondità del canale battiscopa

25 mm

numero di unità apparecchi

6

Produttore

Scatola portautensili 6 moduli colore ciliegio per impianti elettrici domestici e industriali