Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW22472
Cod. Produttore
GW22472
Cod. EAN
8011564130227

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso robusta e versatile, ideale per installazioni civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con accessori dedicati come setti separatori e elementi di giunzione
  • Compatibilità con dispositivi da guida DIN e serie System

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza meccanica per una lunga durata
  • Possibilità di personalizzazione estetica con placche in tecnopolimero
  • Soluzione affidabile per impianti elettrici efficienti e sicuri

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando. Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

47 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata del canale

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Numero di morsetti a terra

1

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

Produttore

Scatola porta placche Top System 4 posti bianco nuvola per installazioni civili