Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
forma della scatola
scatola per montaggio sporgente
materiale della scatola
plastica
colore parte superiore scatola
grigio
diametro delle aperture
22 mm
Cod. Rexel: P2E2 CP01G2V1 Cod. Produttore: E2 CP01G2V1 Cod. EAN: 8018851195112
Cod. Rexel: P2E2 CP10G2V1 Cod. Produttore: E2 CP10G2V1 Cod. EAN: 8018851201752
Cod. Rexel: P2CS MP202M0 Cod. Produttore: CS MP202M0 Cod. EAN: 8018851236617
Cod. Rexel: P2CS AR-05V024 Cod. Produttore: CS AR-05V024 Cod. EAN: 8018851091681
Cod. Rexel: P2CS AR-01V024 Cod. Produttore: CS AR-01V024 Cod. EAN: 8018851000317
Cod. Rexel: P2CS AR-08V024 Cod. Produttore: CS AR-08V024 Cod. EAN: 8018851120541
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te