› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

UNIT DI CONTATTO A PANNELLO SERIE E

Cod. Rexel P2E2 CP01G2V1
Cod. Produttore E2 CP01G2V1
Cod. EAN 8018851195112

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1NC scatto lento
  • Portata contatti: 10A Ith
  • Tipo aggancio: A pannello
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Serie: E2
  • Applicazione: Unità di contatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento, Tipo di aggancio: A pannello, Contatto: 1NC, scatto lento, Portata dei contatti: Ith 10A, Tipo di connessione: Viti serrafilo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

UNIT DI CONTATTO A PANNELLO SERIE E
€ 2,68 x 1 pz.
(pz.)