Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09956.A
Cod. Produttore
09956.A
Cod. EAN
8007352043749

Informazioni di prodotto

Scatola parete+fondo 1M P40mm avorio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete con fondo, profondità 40 mm, per installazione di 1 modulo standard 8000 con supporto e placca per pannelli, avorio RAL9001. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064..., 08065...

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Altro

larghezza

36,5 mm

Tipologia

Scatole portafrutto

senza alogeni

profondità

40 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

79,5 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola parete fondo 1 modulo profondità 40 mm avorio RAL9001 per installazioni standard