Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXS324
Cod. Produttore
S324
Cod. EAN
8013406217868

Informazioni di prodotto

Scatola da parete c/cornice 4 placche 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete con cornice parapioggia per 4 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

420 mm

altezza

289 mm

profondità

74 mm

numero di unità

8

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola parete cornice parapioggia 4 placche 2 moduli alluminio anodizzato