Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41154.01
Cod. Produttore
41154.01
Cod. EAN
8013406273024

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 210x281,7x70,6 mm
  • Moduli: 4 (2x2)
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Scatola parete
  • Protezione: Cornice parapioggia
  • Serie: Pixel

Documentazione tecnica

Scatola da parete in alluminio di colore grigio, progettata per stazioni porta. La struttura robusta e resistente garantisce una facile installazione a parete, offrendo un supporto affidabile per dispositivi elettrici. Il design funzionale e il materiale di alta qualità assicurano durata e protezione ottimale negli ambienti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono una soluzione compatta e sicura per il montaggio di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 4 moduli (2x2) Pixel, grigio. Dimensioni 210x281,7x70,6 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola parete 4 moduli grigia per impianti videocitofonia