Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX931K
Cod. Produttore
931K
Cod. EAN
8013406136596

Informazioni di prodotto

Scatola parete 118x207x30 grigio luce

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete da abbinare alla cornice parapioggia 921K per placca 891D, dimensioni 118x207x30 mm, grigio luce RAL 7035

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola parete 118x207x30 mm grigio luce RAL 7035 per placca 891D e cornice parapioggia 921K