Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7429194
Cod. Produttore
7429194
Cod. EAN
4012196554799

Informazioni di prodotto

  • Serie: GT I4
  • Installazione: verticale
  • Moduli compatibili: fino a 4
  • Standard: italiano
  • Uso: torrette a scomparsa
  • Dimensione nominale: 4 moduli
  • Altezza minima: da grezzo a finito
  • Tipo prodotto: box di montaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scatola di montaggio in metallo con forma a bicchiere, progettata per contenere fino a quattro apparecchi incassabili. Il prodotto è dotato di due scarichi trazione e si installa mediante avvitamento, garantendo robustezza e sicurezza nell'installazione degli impianti elettrici. Le dimensioni compatte e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Box di montaggio per l'installazione verticale fino a 4 moduli compatibili con le maggiori serie civili a standard italiano. Adatti per torrette a scomparsa con dimensione nominale 4. Nota: quando si installa il box GT I4 è necessario tenere conto dell'altezza minima dal grezzo al finito nello schema riassuntivo.

larghezza

153 mm

Tipologia

Forma a bicchiere

profondità

82 mm

numero di apparecchi incassabili

4

lunghezza

164 mm

materiale

Metallo

numero di scarichi trazione

2

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Avvitare

Produttore

Scatola montaggio 4 moduli standard italiano acciaio nero RAL 9005