Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX9192
Cod. Produttore
9192
Cod. EAN
8013406202703

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso per targhe 2 moduli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per targhe 2 moduli, fornita di coperchio paramalta di cartone e di distanziatore per l’installazione in batteria, azzurro. Dimensioni 94x254x50 mm

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

altezza

256 mm

profondità

50 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola incasso targhe 2 moduli azzurra con coperchio e distanziatore

€ 15,20 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info