Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX9191
Cod. Produttore
9191
Cod. EAN
8013406202697

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso per targhe 1 modulo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per targhe 1 modulo, fornita di coperchio paramalta di cartone e di distanziatore per l’installazione in batteria, azzurro. Dimensioni 94x143x50 mm

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

altezza

413,5 mm

profondità

6 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola incasso targhe 1 modulo azzurra con coperchio paramalta e distanziatore per installazione in batteria, dimensioni 94x143x50 mm