Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53336
Cod. Produttore
V53336
Cod. EAN
8007352509931

Informazioni di prodotto

Scatola inc. centr. estetico 36M azzurro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per centralino estetico 36 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 316x588x80 mm

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Altro

larghezza

316 mm

altezza

588 mm

profondità

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

80 mm

numero di file

3

numero di ingressi per conduttori

20

profondità interna

78 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

36

numero di moduli

36

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Scatola da incasso centralino estetico 36 moduli azzurro per pareti muratura

€ 14,85 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info