Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40430
Cod. Produttore
40430
Cod. EAN
8013406308474

Informazioni di prodotto

Scatola incasso per Pixel Up

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso in lamiera zincata per targa Pixel Up

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

altezza

382 mm

profondità

60 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola incasso lamiera zincata per targa Pixel Up installazione a muro