Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40293
Cod. Produttore
40293
Cod. EAN
8013406277206

Informazioni di prodotto

Scatola incasso antistrappo 3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso antristrappo, acciaio, 3 moduli. Dimensioni: 82,4x369x50 mm

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

82,4 mm

altezza

369 mm

profondità

50 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola incasso antistrappo acciaio 3 moduli 82x369x50 mm per installazioni elettriche