Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40292
Cod. Produttore
40292
Cod. EAN
8013406276957

Informazioni di prodotto

Scatola incasso antistrappo 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso antristrappo, acciaio, 2 moduli. Dimensioni: 82,4x256,5x50 mm

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

82,4 mm

altezza

256,5 mm

profondità

50 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola incasso antistrappo acciaio 2 moduli dimensioni 82x257x50 mm