Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40291
Cod. Produttore
40291
Cod. EAN
8013406276933

Informazioni di prodotto

Scatola incasso antistrappo 1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso antristrappo, acciaio, 1 modulo. Dimensioni: 82,4x144x50 mm

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

82,4 mm

altezza

144 mm

profondità

50 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola incasso antistrappo acciaio 1 modulo dimensioni 82x144x50 mm